絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 2(255)
- 2.5(234)
- 4(553)
- 5(546)
- 6(484)
- 6.3(472)
- 6.5(457)
- 8(662)
- 9(333)
- 9.5(583)
- 10(253)
- 12(271)
- 12.7(565)
- 15(301)
- 19(610)
- 25(256)
- 25.4(436)
- 32(172)
- 50.8(213)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 塗料(6)
- 水(34)
- 油(21)
- 溶剤(3)
- 真空(1)
- 空気(19)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(18)
- 酒類(3)
- 食品(3)
- 飲料(3)
- 香料・化粧品(2)
外径(Φmm)
- 3(4)
- 3.0(2)
- 4(49)
- 5(107)
- 6(43)
- 7(10)
- 8(2)
- 9(7)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 21(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.3(1)
- 0~0.6(4)
- 0.2(3)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.57(1)
- 0.7(2)
- 0.78(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(8)
- 1.2(2)
- 1.4(4)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 35(1)
ホース長さ(m)
- 0.02(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(45)
- 1.5(1)
- 2(9)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(17)
- 10(67)
- 11(1)
- 15(11)
- 20(42)
- 40(7)
- 50(12)
- 90(2)
- 100(35)
- 110(1)
- 200(10)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(12)
- 低臭(3)
- 帯電防止(5)
- 弾性(2)
- 柔軟(9)
- 滑り性(1)
- 絶縁(1)
- 耐候(3)
- 耐圧(5)
- 耐寒(5)
- 耐摩耗(2)
- 耐水(1)
- 耐油(8)
- 耐溶剤(3)
- 耐熱(10)
- 耐薬品(17)
- 透明性(12)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性
色
イエロー(2)
クリア(64)
グリーン(5)
ピンク(7)
ブラウン(3)
ブラック(23)
ブルー(6)
ホワイト(27)
レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- ゴム(13)
- シリコン(19)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(30)
- 樹脂(93)
ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(4)
- アラム(18)
- アズワン(15)
- 三商(14)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- コクゴ(12)
- 八興(12)
- ニチアス(11)
- SMC(8)
- エスコ(8)
- タイガースポリマー(5)
- 三洋化成(4)
- 十川産業(4)
- 中興化成工業(4)
- カクイチ(4)
- サンゴバン(4)
- 日之出化成(4)
- タイゴン(4)
- 潤工社(3)
- ニッタ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アラム・アズワン・三商・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・八興・ニチアス・SMC・エスコ・タイガースポリマー・三洋化成・十川産業・中興化成工業・カクイチ・サンゴバン・日之出化成・タイゴン・潤工社・ニッタ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
「ー」の検索結果

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥3,329~税込¥3,662~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐油燃料チューブ
中部ビニール工業(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷から4日以内出荷特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニル色ピンク使用流体油、水、空気特性耐油
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
耐油ホース
日之出化成¥5,898税込¥6,4881巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)
八興¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
透明ホース
プラス・テク¥8,998税込¥9,8981巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル色透明使用流体水特性透明性
工業用ビニルホース
山一化工¥6,998~税込¥7,698~1巻3日以内出荷透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥12,980税込¥14,2781個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥277~税込¥305~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,203~税込¥2,423~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
シリコンチューブ
(720件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品