ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1
トラスコ品番398-6446
色マットブルー
質量(g)115
穴径(Φmm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
コンパクトにしまえるハンディタイプ!
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)
材質ベース・ハンドル:鋼板
穴径(Φmm)6
穴数1
外寸法・幅(mm)23
外寸法・高さ(mm)72(ロック時37)
穿孔深さ(mm)12
外寸法・奥行(mm)113
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)約225
仕様皮革厚さ2mmまで使用可能
材質スチール、ABS、真鍮
質量(g)約336
穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE
寸法(mm)穴奥行:12
色ホワイト
質量(g)111
穴数1穴
機能ハンドルロック付
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
大量書類でもハンドルを回すだけでカンタンに穴あけ可能です。
穴数1
トラスコ品番400-5724
材質ベース:鉄(鋳物)、受底:再生PE、ハンドル:PA、キャップ:PS
質量(g)645
穴径(Φmm)6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111X93X73
穿孔能力(枚)166(14.0mm)
グリーン購入法適合
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)
付属品刃2本・刃受け2個
材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト
質量(kg)1.29
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118
穿孔奥行(mm)13
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約166(PPC用紙)
仕様パイプ式
材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)600
穴径(Φmm)6(穴奥行9)
外形寸法(mm)W113×D93×H80
穴数1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンチプライヤー 回転式穴あけ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220
トラスコ品番446-9526
質量(g)251
穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
色マットブルー
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途レザー・布・厚紙・書類・ビニールシートなどの穴あけ作業用
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
ドイツ ブルンネンの薄型穴あけパンチです。最大3枚まで穴を開けることができます。プラスチック製で軽く、持ち運びに便利です。薄型なので書類と一緒にリングバインダーへ収納することできます。メモリ付きで12cm定規として使えます。
用途薄型穴あけパンチ。リングバインダーに収納できます。穴あけ可能枚数:コピー用紙2~3枚。
厚さ(mm)7
縦(mm)70
横(mm)130
穿孔能力(枚)3
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。
「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。)
用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。
ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。
ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
用途ラクアケガイドですばやく簡単位置あわせ!軽く滑らかに穴あけができる
穿孔能力(枚)最大約52(PPC用紙)
材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
色青
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数2
穿孔奥行(mm)13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×200(ロック時78)
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード