20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1 トラスコ品番398-6446 マットブルー 質量(g)115 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時) 穿孔能力(枚)約20(PPC用紙) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

コンパクトにしまえるハンディタイプ! ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙) 材質ベース・ハンドル:鋼板 穴径(Φmm)6 穴数1 外寸法・幅(mm)23 外寸法・高さ(mm)72(ロック時37) 穿孔深さ(mm)12 外寸法・奥行(mm)113
1個
619 税込681
当日出荷

1穴パンチ カール事務器 動画あり
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE 寸法(mm)穴奥行:12 ホワイト 質量(g)111 穴数1穴 機能ハンドルロック付 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm)約225 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大量書類でもハンドルを回すだけでカンタンに穴あけ可能です。
穴数1 トラスコ品番400-5724 材質ベース:鉄(鋳物)、受底:再生PE、ハンドル:PA、キャップ:PS 質量(g)645 穴径(Φmm)6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111X93X73 穿孔能力(枚)166(14.0mm) グリーン購入法適合
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約55(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg)1 穴径(Φmm)5(穴奥行2.5~23無段階) 外形寸法(mm)W85×D185×H150 穴数1 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220 トラスコ品番446-9526 質量(g)251 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。 誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、 立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。 クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。 折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、 その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト 質量(g)55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約166(PPC用紙) 仕様パイプ式 材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA)) 質量(g)600 穴径(Φmm)6(穴奥行9) 外形寸法(mm)W113×D93×H80 穴数1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]強力パンチ
エコ商品
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm) 仕様4穴ガイド対応、替刃式 材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS) 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)6 外形寸法(mm)W140×D405×H428 穴数2(奥行13mm) 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
エコ商品
穿孔能力(枚)55(PPC用紙) 仕様ロッド錐1穴式 穴径(Φmm)5 奥行(mm)(パンチ)2.5~23.5 穴数1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×228 アズワン品番64-8262-19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板) 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg)1.29 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118 穿孔奥行(mm)13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に 全長(mm)220 仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm エスコ品番EA576KC
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)