ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法G(mm)3.2
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法H(mm)174
軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202
寸法F(mm)50
寸法D(mm)187
寸法E(mm)70
寸法B(mm)101
寸法C(mm)90
寸法M(mm)180
寸法N(mm)130
寸法I(mm)228
寸法J(mm)40
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)145
寸法XB(mm)55
寸法Z1(mm)10
寸法Z2(mm)25
外被構造全閉外扇
寸法QK(mm)32
寸法CW(mm)106
寸法CL(mm)141
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法F(mm)50
寸法G(mm)3.2
寸法Q(mm)40
寸法Z1(mm)10
外被構造防滴保護
寸法QK(mm)32
ブレーキなし
質量(kg)13
種類汎用モーター
寸法L(mm)295
寸法H(mm)161
軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202
コンデンサ容量(μF)250(125V)
寸法A(mm)155
寸法F(mm)50
寸法S(mm)16j6
寸法D(mm)162
寸法E(mm)62.5
寸法B(mm)96
寸法C(mm)80
寸法T(mm)5
寸法W(mm)5
全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz)
寸法M(mm)167
寸法N(mm)125
寸法I(mm)174
寸法J(mm)41.5
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)23.5
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)140
寸法U(mm)3
寸法XB(mm)50
寸法QR(mm)0.7
寸法Z1(mm)10
寸法Z2(mm)27
外被構造全閉外扇
寸法QK(mm)32
寸法CW(mm)72
寸法CL(mm)120
全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
関連キーワード