8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ブレーキなし 質量(kg)13 種類汎用モーター 寸法L(mm)295 寸法H(mm)161 軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)250(125V) 寸法A(mm)155 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16j6 寸法D(mm)162 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)96 寸法C(mm)80 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz) 寸法M(mm)167 寸法N(mm)125 寸法I(mm)174 寸法J(mm)41.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)23.5 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.7 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)72 寸法CL(mm)120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
1台
36,980 税込40,678
欠品中