こんなお得な商品も!
流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
高さ(mm)800
間口(mm)450
奥行(mm)450
仕様(オーバーフロー)あり
トラスコ品番114-2722
セット内容水切りホース(800mm 50A)
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)13
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高さ(mm)850
奥行(mm)600
仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
材質SUS430
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。
日本製
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)750
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5371
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)20
槽内寸法(mm)間口670×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品
質量(kg)19
槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラホース 700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
奥行(mm)450、バックガード:25
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。
柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。
抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。
せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。
食器洗浄機の洗浄に。
シンク・水周りのお掃除に。
消臭に。
抗菌に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性酸性
成分クエン酸
アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
¥439
税込¥483
当日出荷
更なる無骨さや重厚感、男らしさをより一層意識したデザインのDEVICE gearシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。スイス軍のツールバッグをイメージした小振りなショルダーバッグは必要最低限の荷物が収納できるので、休日バッグやワンマイルバッグとしても活躍します。四角いボディがレトロ感があり、サイズ感も小さいので女性でもファッションのワンポイントとして取り入れやすいです!。内装にはタブレット用のウレタンポケットがついており、タブレットケースとしてもオススメです!。シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです!
材質綿・本革
質量(g)598
幅(cm)26.5
高さ(cm)22.5
奥行き(cm)8
エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。
電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。
ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。
濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。
溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。
また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー
容量(mL)1000
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
【ブランク】<ティップ>ティップだけを揺らすシェイキングなどのロッド操作や、フィネスなアプローチが必要なタフな状況での喰わせを考慮し、中低弾性タフソリッドを採用。<メインシャフト>ベリー~バットのメイン素材に中低弾性24トン+中弾性30トンカーボン、センター~バットには高弾性40トンカーボンを採用したチューブラー設計。シャープかつマイルドな独特の使用感を生み出す粘りのバランスに優れた組み合わせ。継ぎ目を感じさせないシンクロメッシュ製法(PAT)でソリッドティップとチューブラーブランクを接合。ティップだけを細かく揺するシェイキングから、ティップ~ベリー~センターまでを用いたスト系操作まで、高次元なベイトフィネスを実践できるコントロール自在の可変テーパー。【ガイドシステム】*トップ:SiCリング・チタンフレームガイド*ティップ~バット(8個):SiCリング・チタンフレームシングルフットガイド*バット(3個):SiCリング・ステンレスフレームダブルフットガイド【特殊スパイラルガイドセッティング】<バットガイド>バットガイドを通常よりも手前に寄せて配置。ガイドを通るラインとの接点が、ブランクで最も径が太いグリップ寄りのバット部になり、ファイト時にはその部位で力を受け止めるため、ブランクが持つパワーを最大限引き出すことが可能。フィネスロッドでも、より強いバットパワーを発揮させるためのセッティング。同時にその柔らかめのブランクにおいて、スパイラルガイドのメリットを最大限引き出す、バット部で一気にガイドを回し切るための配置でもある。<スパイラル部>ブランクがしなる部分にスパイラルガイドが配置されていると、負荷が掛かった際にラインに不自然なテンションが掛かったり、ブランクが捻じれたりする現象が発生してしまう。それらの現象は、ブランクが柔らかくなるほど顕著に表れるため、最も曲がりの影響を受けにくいバット部の最も硬い部分で、一気にガイドをスパイラルさせることでそれらを抑制している。ゆえに、ラインの自然な流れを維持しやすく、ライン接触抵抗は気にならないレベルの収まっている。見た目は極端だが、キャストやフッキングへの影響は感じられない。<下向きガイド>特性1:ラインスラックが出しやすい*ブランクの上側にガイドが設置されている場合:ラインを弛めるとブランクに接触しラインスラックが出しにくい。*ブランクの下側にガイドが付いている場合:ラインが弛んでもブランクに接しないため、自然なラインスラックを出すことができる。さらに、一気にガイドをスパイラルさせることで、下向きガイドの範囲(=ラインが弛む範囲)が広くなり、より豊富なスラックをつくり出すことができる。繊細、ナチュラルな操作をしたい場合には、圧倒的に有利なセッティング。特性2:フッキング~ファイト時のパワーロスを防ぐ*ブランクの上側にガイドが設置されている場合:フッキングやファイトでガイドが倒れ込み、ブランクが捻じれて力が逃げてしまう。また、スパインの影響を受けて、特に瞬間的なフッキングではティップが嗤ってしまうリスクが高い。ソリッドティップやティップがソフトなシェイキングロッドはスパインレス化が非常に難しく、よりスパインの影響を受けやすい。*ブランクの下側にガイドがついている場合:フッキングやファイトでガイドが倒れ込まず、ブランクが捻じれないため、100%パワーを伝達できる。スパインの影響を受けにくい。ベイトロッドのブランクの捻じれの影響を抑えるために、ブランクを硬くする、スパインレス化するという手法があるが、ソリッドティップのベイトフィネスロッドでは不可能な選択肢。スパイラルガイドセッティングなら、しなやかさを維持しながら捻じれを抑制することが可能。さらに、ティップ~ベリー部はセミマイクロガイドを採用。下向きならではのラインスラックを出しやすさをベースに、スラックを極少量だけ抑えるセッティング。不意のバイトには電撃アワセを決めるという、今江克隆プロデュースロッドならではのポイント。【グリップ】ソリッドティップならではの喰わせと操作性に優れたブランクを最大限活かすためのグリップデザイン。超細身で軽量ハイバランスゆえに軽い力でロッドを握ることが可能。カクカクした不自然な感じではなく。フワフワとより滑らかに、よりナチュラルにルアーを動かすための重要なパート。<フォア>高感度4軸カーボンを採用したリールシートナット。シンプルかつ軽量なフォアグリップレスデザイン。<リールシート>カーボン強化樹脂製・肉薄設計ボディ&チタン・カーボン強化樹脂ハイブリッド型フードの組み合わせで軽量・高感度を実現した「Fuji TCHRx技徳RFBCS」。スリムな13サイズを採用し、さらなる軽量化とパーミング性能の向上という実践上の大きなメリットを獲得。<センター>手首の可動域が広く、軽量化に貢献するセパレートタイプ。繊細かつナチュラルなシェイキングを高精度で長時間行うことを可能にする仕様。<リア>片手でピッチングやバックハンド、また操作時に肘や袖口に引っ掛かりにくいようにシェイプした形状。特徴的なエッジは、左手を軽く添えるだけでしっかりと指が掛かり、ダブルハンドでも力まずコンパクトにスイングすることが可能。<グリップエンド>グリップエンドにて万華鏡(カレイド)をモチーフにしたオリジナルエンドプレート(レッドバージョン)を装着。フォア及びリアグリップのメタルパーツと同系色のディープレッドでアクセントを演出。<グリップ長>フィネス系リグの縦捌き、横捌きの両方に高次元で対応する、長すぎず短すぎずのグリップ長。【メイド・イン・ジャパン】本製品は日本製です。【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】
用途【ソリッドティップx特殊スパイラルガイド搭載の操作系スペシャル・ベイトフィネス】 ダウンショットリグ、ネコリグ、スモラバなどフィネスリグのシューティングやシェイキング、ホバスト、ミドスト、ジグストなどテクニカルな操作をベイトタックルで・・・・・・。スピニングでのフィネスに比べて、やや重めのリグや太めのラインを使いたい・・・・・・より高精度キャストや瞬発的フッキングを決めたい・・・・・・・そんな状況で圧倒的優位性を発揮するソリッドティップ操作系ベイトフィネス、ヴェロキラプター。ティップはタフソリッド、ベリーは24トン&30トン中低弾性カーボンチューブラー、そしてバットは高弾性40トンカーボン。繊細かつ柔軟なティップから、バットに向かって徐々にシャープさを増す設計のブランクは、喰わせの能力と軽快かつ精密な操作性能を併せ持つ。そしてなにより特徴的な、スパイラルガイドセッティング。そのアドバンテージの1つは、フィネスリグの操作で重要なラインスラックをつくりやすいこと。シェイキングなどの操作時、一般的なベイトロッドの上付きガイドでは、弛んだラインがブランクに接触して十分なスラックを出せないことがある。一方、下向きガイドの場合は、弛んだラインはブランクに邪魔されず垂れてくれるため、しっかりとスラックを出すことができる。ヴェロキラプターで採用した、バット部で一気にガイドを回し切るスパイラルセッティングは、ほとんどのガイドが下向きになるため、フィネスロッドxスパイラルガイドの恩恵をより一層受けやすく、フィネス操作に圧倒的な優位性を持つスピニングロッドにも似た使用感をもたらしてくれる。その卓越した操作性を手元で支えるべく、超細身の13サイズ技徳グリップを採用。軽快な使い心地で、フィネスリグをより丁寧に、より細やかに扱うことができる。フッキング~ファイトにおいても、このスパイラルガイドセッティングならではのアドバンテージがある。フッキング時にラインが引っ張られる方向にガイドが設置されているため、瞬間的に力が掛かってもブランクが捻じれること(フッキングのパワーロス)がない。ゆえに、しなやかなベイトフィネスロッドでも、ワンランク上のパワーのロッドと同等のフッキングパフォーマンスが期待できるのだ。実釣テストでは、不意のバイトにフッキングストロークが短く「甘かったか?」と不安になる状況でも、すでにフッキングが完了していたという場面を何度も経験済みだ。この捻じれがないという特性は、スパインレスロッドのそれとも重なる。つまりは、スパインレス化が非常に難しいソリッドティップロッドながら、ヴェロキラプターは、スパインレスロッドと同等の性能を持つソリッドティップとも言える。フィネスロッドとしてのテクニカルな操作だけでなく、ベイトフィネスとして獲るための性能アップにも抜かりはない。これもヴェロキラプターが存在する重要なポイントである。<対応ルアー&リグ>*ドロップショットリグ*ネコリグ*ジグヘッドリグ*スモールラバージグ*コンパクトラバージグ*ノーシンカー*虫系ソフトベイト*メタルバイブレーション etc...
仕様パワー:ミディアム
適合継数:1
全長(m)1.98
標準質量(g)95
ルアーMAX(g)2.5~10
適合ライン(lb)5~10
1本
¥99,800
税込¥109,780
7日以内出荷
関連キーワード