20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
エコ商品
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下 質量(g)70 種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号) 番号性能評定番号:221T175 噴霧量(L/min)17 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

HV01-8-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.
用途ねじとチューブの接続 寸法A(mm)8 寸法B1(mm)33.5 寸法B2(mm)27.7 寸法C(mm)18.1 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法L(mm)57.2 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)16.5 ポート数2 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径1/8 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ストレート 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 質量(g)35 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)8.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
エコ商品
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。
取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m 質量(g)82 種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号) 番号性能評定番号:221T158 噴霧量(L/min)35 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

主要材質アクリルプレート 厚さ(mm)2 プレート:赤、文字:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く) 材質(本体)黄銅 アズワン品番64-6495-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

報商製作所消火栓弁 認定品
エコ商品
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水圧が高い時に二次側圧力を調整する調圧弁です。 二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護します。 パッキン付き。
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじG3/4
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷