30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 寸法(mm)355×365×H465 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物 EBM品番5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)400×440×750 有効内寸(mm)245×245×355
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1370 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405 アズワン品番1-2823-02 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用 型式角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルボース一斗缶スタンド
一斗缶(18L)用のスタンドです。 ハンドルを傾けるだけで注ぐことができ、小分け作業が楽にできます。
寸法(mm)355×365×465 適合種別18L用 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ) 質量(g)2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,898 税込5,388
当日出荷

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。 適合1本 仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付 トラスコ品番431-3755 質量(kg)4.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)PP・EVA 角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940 材質(ハンドル)PVC 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ) 質量(g)2600 タイプ角型、キャスター付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)420
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。 トラスコ品番431-3763 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC 幅(mm)545 高さ(mm)1240 奥行(mm)460 角度(°)(左右側転倒)72
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

RS-103 ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 一斗缶用 エム・あい 動画あり
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 容器仕様一斗缶 キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付 内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×456(359)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
用途内容物の小分けに便利です 危険物の類別非危険物
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SUS304製のスタンドです。
材質SUS304 外寸法(mm)385×375×760 危険物の類別非危険物
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-08 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番855-7795 質量(kg)4.5 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に トラスコ品番802-1372 材質 幅(mm)570 高さ(mm)570 奥行(mm)320 対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶 アズワン品番1-2823-03 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品 重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる 床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる 「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている 【使用方法】 液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003868 アズワン品番67-4909-90
1台
57,980 税込63,778
13日以内出荷

容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品 重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる 床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる 「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている 【使用方法】 液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003867 アズワン品番67-4909-89
1台
57,980 税込63,778
13日以内出荷

缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)380 キャスター径(Φmm)Φ50 収納本数(本)1 アズワン品番64-8574-01 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
欠品中

スチール缶スタンド 角缶用 エム・あい 動画あり
固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。 約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。 一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。
用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。 材質スチール 高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480 有効内寸(mm)245×245×345 ハンドル固定 組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。 梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)缶スタンド
RoHS
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用する トラスコ品番176-0504 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷