26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
材質プラスチック製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
739 税込813
当日出荷

1枚
659 税込725
翌日出荷

三甲(サンコー)一斗缶カバー2型
一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能です。 輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番なし 種別804701 質量(g)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×241×22
1個
439 税込483
当日出荷

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質プラスチック製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
819 税込901
当日出荷

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE 適合本体アズワン品番 63-3417-77 アズワン品番63-3417-78
1個
74 税込81
当日出荷

1缶
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の天板を切った際に、塗料の乾燥・ゴミの侵入を防ぐ缶のキャップです。 プラスチック製で、裏側に固定するための爪がついているので、きっちり閉めることができます。 また、ガードラインがあり、缶を重ねることができます。 耐溶剤用で薬品に強くできています。
材質ポリアセタール 幅(mm)250 厚さ(mm)33 高さ(mm)250 アズワン品番65-2357-92
1セット(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷

1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ 仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状 材質ブリキ(サテン材)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35
1枚
999 税込1,099
当日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。 トラスコ品番858-5872 材質PP樹脂 アズワン品番1-3832-11 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番858-5873 アズワン品番1-3832-13 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など 材質PP 質量(g)約86 タイプ加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm)113×110 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)リーフツリーミキサー
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に 質量(kg)0.5 シャフト長さ(mm)490 羽根径(Φmm)30 幅(mm)10 高さ(mm)12
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップが置ける!。油、シンナー等の小分けに、その他各種液体にご利用いただけます。
材質本体(ポリエチレン)、リング&キャップ(ポリプロピレン) 寸法(mm)(一斗缶適合)40 包装形態個包装タイプ コード418843 アズワン品番65-2358-46
1個
309 税込340
当日出荷

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm)55×150 質量(g)290 適合外径(Φmm)50専用 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)