塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)125
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品空気穴開け釘付き
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.35
径(Φ)×全長(mm)35×225
TKG品番9-0592-0701
TKG品番(2017)6-0532-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番484-6397
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)127×70×45
色ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)鋼
寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガイド付き
寸法(mm)205×100×245
材質(刃)SUS410
材質SUS430
TKG品番9-0592-0401
TKG品番(2017)6-0532-1001
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48
レバー長さ(mm)77
TKG品番9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25
アズワン品番64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290
TKG品番9-0592-0301
TKG品番(2017)6-0532-0901
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質樹脂
幅(mm)70
厚さ(mm)43
全長(mm)220
質量(g)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶
質量(kg)28
タイプ手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
トラスコ品番858-5873
アズワン品番1-3832-13
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番137-2138
材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番64-8633-94
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂
アズワン品番65-9341-04
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。
蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
関連キーワード