あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)鋼
寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶
質量(kg)28
タイプ手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48
レバー長さ(mm)77
TKG品番9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)127×70×45
色ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガイド付き
寸法(mm)205×100×245
材質(刃)SUS410
材質SUS430
TKG品番9-0592-0401
TKG品番(2017)6-0532-1001
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高性能の業務用缶切機として学校・官公庁等への納入実績があります。
微調ツマミにより1号~8号缶まで幅広く開缶・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、
缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
質量(kg)2.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×225×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290
TKG品番9-0592-0301
TKG品番(2017)6-0532-0901
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。
用途18L 角缶の折りたたみ処理に。
仕様18L角缶用/フラット型タイプ
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ)
質量(g)約1158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25
アズワン品番64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品空気穴開け釘付き
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)0.35
径(Φ)×全長(mm)35×225
TKG品番9-0592-0701
TKG品番(2017)6-0532-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。
9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。
仕様安全ガイドバー付
材質ステンレス(刃・ガイドバー)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
持ち運びに便利なサイズです
材質鉄
全長(mm)125
アズワン品番64-2218-13
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
関連キーワード