9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。 付属品中棚受2本 セット内容棚板2枚・中棚受2本 材質スチール ネオグレー 奥行(mm)880 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。 セット内容棚板、中棚受×2 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。 トラスコ品番504-8800 セット内容棚板、中棚受×2 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 グリーン 奥行(mm)870、(実寸)836 間口(mm)1800、(実寸)1742 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン 質量(kg)13.9 (梱包時) 規格UWQHD 消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×1070×226(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925 解像度3440×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~190 kHz 走査周波数(垂直)48~120 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比21:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時) ピクセル94PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ39.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)120 輝度(cd/m2)500
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚 ベージュ、ステンレス キャスター径(Φmm)100 材質(本体)SUS304 ステンレス製 タイプ単体 耐荷重(kg)45(棚一段15) 材質(キャスター)ゴム 棚間隔(mm)303 棚段数3 キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震構造 3重安全装置内蔵。 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。 セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。 引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に 材質スチール 奥行(mm)550 間口(mm)880 均等荷重(kg)65 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大切なツーリングをホコリからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。 耐震構造3重安全装置内蔵 オールロック機構全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。 ラッチ機構引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。 セーフティロック機構一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。
幅(mm)880 奥行(mm)550 耐荷重(kg)(引出し1段当り)100 色(本体)グリーングレー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.27MB)
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800 付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き 材質ステンレス(SUS430) 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 荷姿完成品 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)