用途フィッシャー1番竿の交換用
用途1番竿の交換に
材質カーボン
フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具。M5凹ネジタイプ
用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具
寸法(mm)29×78
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フィッシャー2番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
フィッシャー 1番竿の交換に。
材質カーボン
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000
材質竿:カーボン、金具:SS400
交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
クラス最高性能フィッシャー!
フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。
カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具
メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可)
高輝度LED内蔵で明るい
スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量)
作業しやすいフック形状
M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具
質量(g)40(電池含まず)
電池単4アルカリ電池×1本
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4
質量(g)240
収納時寸法(mm)460
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
クーラー専用。一番手軽な竿掛け!。クーラーの側面にホルダーを超強力両面テープで貼るだけで付属のサンドポールを砂浜以外の防波堤や磯場でも使用できます。またホルダーを斜めに貼るとチョイ掛けでき、ウキ釣り・ズボ釣りに最適で手持ち竿での疲れを少なくします。
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本
寸法(mm)ポールホルダー:180×54
質量(g)243(ビス4本含む)
収納時寸法(mm)465×72×32
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
マジックテープを巻き終わるとスポンジを取付けて画像のようにイカヅノを引っ掛けてください。(大きい場合はカットしてください)
用途一番手軽なイカヅノホルダー! ロッドに巻きつけるだけ! 粘着テープ付マジックテープをらせん状に竿に巻きつけ、後は不織布を巻き付けるだけの簡単取付! イカヅノがタテに引っ掛けられるので、風の日でも絡みにくく、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。
付属品マジックテープ
寸法(mm)120×200
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
*とにかく簡単!良く釣れる!ルアー・コンパクトロッドで楽しむお手軽カゴ仕掛けセット <誰でも、すぐにカゴ釣りが始められるスターターキット>近場の海で、何でもいいからとにかく魚を釣りたい!そんな方におすすめしたいのがカゴ釣り。一番の悩みであるウキとカゴをセットにしました。コンパクトロッド、ルアーロッドなど、ウキ釣り専用竿でなくてもO.K!わずらわしいオモリ調整等もなくそのまま仕掛けに結べます。 <投げやすさと絡みにくさを追求した、テンビン一体化型オリジナルカゴ>短いロッドでもハリが後方の障害物に引っ掛からないよう、針先を引っかけるホルダーをカゴ下部に装備しました。着水と同時にハリはカゴから離れるため、仕掛け絡みもなくスムーズに振り込めます。 <よく見え、感度抜群の専用ウキ>遠くまで流しても良く見える、カゴとの相性抜群のウキをセットしました。トップを取り外せば、ケミホタル37を差し込んで夜釣りにも使用可能です。
Veritas20/30はVeritas40の基本性能はそのままに、ショートレングス化。関東地方の水郷地帯に多いホソや、魚の溜まる枡など、より足元での釣りに特化したモデルです。Veritas40同様、ハードティップ搭載。また、付属の20専用グリップに切り替えていただくことで、足元のゴロタに潜むタナゴやテナガエビなど、様々な魚種・シチュエーションに対応可能です。市販のカーボン製タナゴ竿に比べると、Veritasシリーズは硬い竿、という印象を受けます。しかしながら、竹製の和竿を見ていただくと、実はこの硬さが実際にはタナゴ釣りの一番の特徴ということが見えてきます。小さなタナゴと言っても、主食のエサとなるのが、岩や水の中に沈んでいる植物などに付着している藻類で、非常に丈夫です。市販されているタナゴ針では口先を貫き難いほど。このため柔らかい釣味、引き味を売りにしているタナゴ竿では、その口先に極小の針を貫く事は非常に難しいのです。ショートレングス化されたVeritas 20/30は、その硬い口先でも大合わせせずに、軽く手首を返すだけでフッキングできるロッドパワーと体の動きに合わせて即反応する俊敏なセッティングになっています。また、タナゴの魚信に対し、フッキング(アワセ)時の違いも重要です。従来の柔らかいタナゴ竿は『浮きが沈む』、または『糸浮きが動いた』という瞬間に、反射的に腕全体や身体でアワセるような竿でした。Veritas20/30は、そのタナゴの水中での水の抵抗と魚体のウェイトで針掛り出来る反発力を持っています。少し竿先を手首で上げるだけ、またはロッドを軽く抜き上げるだけで、魚種を選ばず軽くフッキングすることが可能となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:硬調●Length (ft):2尺/3尺
寸法(cm)Folded Length:23.5
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、より繊細に、より大胆に。ターゲットに違和感を与えない、ナチュラルアクションアジングロッド。 ゴールデンミーンアジングロッド「アリア」は、その名前の通り「空気感、一体感」を実感できるナチュラルアクションアジングロッドです。ラインナップ中、56S、64Sには1ピーススタイルを、68Sには2ピーススタイルを採用。アリアの一番の特徴とも言える「ロングソリッドティップ」を各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。回遊ではなく居付きのスレた大型アジの小さな反応にも対応し、違和感なく口を使わせることができます。もちろん、ただ竿全体が曲がるだけではなく、大型に対しても余裕を持ってやり取りができるバットアクションと竿全体のバランスは、各モデル毎にチョークバランスから見直し、極細ラインでも余裕を持ってゲームを行えるようにセッティング。直下型数釣りからタフコンディションまで繊細で多様化されたアジングシーンの可能性を更に広げます。
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1460
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。
耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)
適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
¥6,200
税込¥6,820
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)1460
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。
耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)
適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
¥6,200
税込¥6,820
9日以内出荷
関連キーワード