21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォッシュフロートと専用洗浄バケツのセットです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を快適に絞ることができます。
材質バケツ:ポリプロピレン、フロート:ポリスチレン・ポリエステル 赤/黒 トラスコ品番836-9845 セット内容ウォッシュフロート・バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg)2.33 容量(L)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×250 縦(mm)500 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341 適合用途玄関・タイル掃除
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ウォッシュフロート用の洗浄バケツです。スポンジ部分を上からローラーに押し当てることで、余分な水分を絞ることができます。
材質ポリプロピレン 黒/赤 トラスコ品番836-9857 セット内容バケツ本体×1・ローラー×2 質量(kg)2.16 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×240×240 縦(mm)490 横(mm)240 2018年トラスコ掲載ページ9 0341
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 赤/黒/黄 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシュフロートの交換用スポンジです。対応フロート:4911428
材質ポリエステル トラスコ品番836-9851 質量(g)36 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル 白/青/オレンジ トラスコ品番855-9482 厚さ(mm)30 質量(g)320 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除
1個
949 税込1,044
当日出荷

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハイクオリティなハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。スポンジに溝が入っており、作業性に優れます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 白/赤/黄 トラスコ品番836-9863 質量(g)300 縦(mm)140 横(mm)280 適合用途玄関・タイル掃除
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。
材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン 白/青/黄色 トラスコ品番855-9483 厚さ(mm)30 質量(g)312 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0360 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム 動画あり
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モップを上から押し当て、余分な水分をしぼるフラットモップ用しぼり器。 46cmのフレームに対応。 ジャニターカート(6173-88)や大容量クリーニングカート(9T72)に搭載可能。
質量(kg)3.7 寸法(横×奥行×高さ)(mm)670×360×40
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170 調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
1箱(300個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル 白/黄 トラスコ品番836-9852 質量(g)251 縦(mm)140 横(mm)280 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル トラスコ品番836-9853 質量(g)313 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
3,188 税込3,507
当日出荷

通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒) 材質(本体)鋳鉄
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイル等の表面洗浄に使えるハンドル付きスポンジです。エポキシ樹脂向けです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。マジックテープが取り付けられており、スポンジが交換出来ます。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル トラスコ品番836-9856 セット内容フロート本体X1・スポンジ(3101224・3121224)X各1 質量(g)303 2018年トラスコ掲載ページ9 0340 適合用途玄関・タイル掃除
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。 全長(mm)130 適合ネジ穴Φ約3~6 トラスコ品番776-8729 質量(g)45 グリップ径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
1箱(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。対応バケツ:1405090・505543・505570
材質ABS樹脂 トラスコ品番836-9844 適合機種1-4050-90、505543、505570 質量(g)640 縦(mm)300 横(mm)230 2018年トラスコ掲載ページ9 0341
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。 ライトグリーン 幅(mm)165 高さ(mm)250 質量(g)60 奥行(mm)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70 適合用途玄関・タイル掃除
1個
379 税込417
当日出荷

丈夫なプラスチックを使用 内側に便利な目盛付
材質プラスチック 寸法(mm)490×240×240
1個
5,998 税込6,598
当日出荷