32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40~120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻(2m)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定 使用温度範囲(℃)-20~80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2
1巻
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20~+120 被着材の素材金属
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 引張強度(N/25mm)47.9 引張強度(N/10mm)17.6 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
1巻
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944MF-66 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
580 税込638
翌日出荷

用途屋内でのフック類などの小物固定に。 エスコ品番EA944MF-6 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA944MF-8 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
555 税込611
翌日出荷

トラスコ品番730-8671 質量(g)41 厚さ厚手 アズワン品番64-8711-69 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1セット(100個)
56,980 税込62,678
4日以内出荷

トラスコ品番730-8663 質量(g)35 厚さ厚手 アズワン品番64-8711-68 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1セット(100個)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください 主なワークパーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
179 税込197
当日出荷

はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系 幅(mm)20 透明 長さ(m)2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
1巻
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
1巻
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28(1.1”) テープ色:白
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌日出荷

強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。 材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム 厚さ(mm)1.3 長さ(m)2 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット
用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはない クリア テープ幅(mm)15 基材ポリウレタン テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)2 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1箱(80巻)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

プランドゥーアイウルトラゲルテープ
両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方 幅(mm)20
1ケース(60巻)
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。 ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。 巻心は再生紙を使用しています。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途タイプの両面テープです。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)2
1箱(60個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷