国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
こんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に
サイズレギュラー
仕様編みゴム
形状立体型
区分DS2
質量(g)13.2
タイプ使い捨て
国家検定合格番号TM664号
使用限度時間(h)19
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚
用途清掃作業・機械の点検・整備に
付属品交換用活性炭フィルター1枚入
材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50
機能防臭
アズワン品番64-7755-22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
●優れたフィルター性能でゴミを通しません。●リント(ゴミ、繊維クズ)の発生を抑えたクリーンタイプです。●通気性が良く息苦しさがありません。使い捨てですから衛生的で、管理も楽です。●経済性に優れ、呼吸も楽なマスクです。
用途クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など
TGK品番153-25-24-14
種別簡易マスク
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
捕集効率(%)80、試験粉塵:2μmカット(平均0.9μm)
1箱(50枚×20包)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)
種別取替式防じん
仕様ケースレス
適合(ろ過材)R1
サイズM
区分RL1
質量(g)(平均実測値)75以下
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59
粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9
国家検定合格番号TM513
吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下
排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43
材質(面体)エラストマー面体
適合フィルターR1
指定防護係数4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。高い粉塵捕集効率で微細な粉塵をシャットアウトします。
用途セメント・土ぼこり・薬剤粉末・花粉・ハウスダストの発生する作業での防じん。
種別使い捨て防じん
タイプ一般粉塵用取替えフィルター式
適合フィルターYM-18
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク
仕様コンドル型
素材綿メリヤス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。
種別簡易マスク
質量(g)5.5以下
粒子捕集効率(%)96(1~2μ)
機能特殊抗菌
活性炭入り
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん
区分RL3
質量(g)203以下
国家検定合格番号第TM674号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗上昇値(Pa)85
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999
適合フィルター吸湿スポンジ卵型
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時
国家検定合格番号TM367
使用限度時間(h)11
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造で、変わらぬ安心感。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大・ハイグレードタイプ
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色青
入数(枚)30
構造4層
吸気抵抗(Pa)16
機能金属フリー
JIS規格JIS T 9001:G42505003
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(30枚)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
通気性を追求した息楽フィルターを使用。呼吸がしやすく快適。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色白
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)9.2
JIS規格JIS T 9001:G22505001
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
息モレ防止フィルムがマスクの上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色白
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)10.8
機能口元空間大、メガネくもり防止
JIS規格JIS T 9001:G22505002
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
製造現場向けプリーツ型マスク。一般作業用/衛生対策用としてもご使用いただけます。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大・エコノミータイプ
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色白
構造3層
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
新開発の極細繊維フィルターを使用。捕集性能、息のしやすさのバランスタイプ。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大・スタンダードタイプ
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色青
構造3層
吸気抵抗(Pa)12.6
JIS規格JIS T 9001:G42504010
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
1箱(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
関連キーワード