21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S.
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS 特性耐食
1個ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 測定流体蒸気用 材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AT 種類連成計 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅
1個
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR1/2 形状【ケース外観】AS ケース形状A枠(立型つば無し) 種類連成計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS 種類連成計 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類連成計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8(PF) 測定流体気体、液体
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類連成計 ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体、液体 接続ねじG3/8(PF) 精度±1.6%F.S.
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)-0.1
1個
5,298 税込5,828
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 最小目盛(MPa)-0.1
1個
6,590 税込7,249
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)