70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2202 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm)1288 質量(kg)14.7 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)40 全幅(mm)496 積載荷重(kg)100 全高(mm)615 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ラバーメイドホイールバローズ
耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム ブラック 高さ(mm)699 奥行(mm)1524 容量(L)180 間口(mm)686 均等荷重(kg)91 キャスター径(Φmm)203 タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすい平台一輪車
材質アルミ 本数(タイヤ数/本)1 タイヤタイプ13×3Nノーパンク 最大使用荷重(kg)100
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596 全長(mm)1310 質量(kg)8.2 容量(L)55 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番868-2201 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm)1340 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)20 全幅(mm)680 積載荷重(kg)100 全高(mm)555 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様エアー入りタイヤ エスコ品番EA520DB 材質スチール製 グリーン 積載荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545 把手幅(mm)380
1個
28,400 税込31,240
欠品中

質量(kg)12 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100 全高(cm)69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)1385 質量(kg)7.7 容量(L)約41 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1120 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)10 高さ(mm)530 容量(L)36 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE) 全長(mm)98 車輪径(Φmm)29 質量(g)150 内径(Φmm)26
1個
179 税込197
当日出荷

バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385 質量(kg)9.3 容量(L)約80 全幅(mm)660 積載荷重(kg)100 全高(mm)660 ハンドル高さ(mm)530 長さ外寸(mm)(バケット)860 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム 質量(g)100 チューブ径(Φmm)約330
1本
949 税込1,044
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ一輪車
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 均等荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質スチール 全長(mm)770 板厚(mm)0.8
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1119 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)7.7 高さ(mm)530 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。 アルミ製のため、さびにくく軽量です。
全長(mm)1800 質量(kg)6.9 積載荷重(kg)100 荷台寸法(長さ)(mm)810 ハンドル幅(mm)520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム 質量(kg)2.5 オレンジ 車輪径(Φmm)350 耐荷重(kg)100
1セット(4個)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

一輪車専用フレーム
材質スチール 直径(Φmm)25.4 肉厚(mm)1.4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム 軸径(Φmm)16 質量(kg)3.3 シルバー 積載荷重(kg)100 寸法(Φmm)350
1セット(4個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

質量(kg)2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 耐荷重(kg)120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

質量(kg)14 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628) トラスコ品番836-7739 材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm)1350 幅(mm)600 質量(kg)19 高さ(mm)720 容量(L)110 均等荷重(kg)150 タイヤタイプノーパンクタイヤ 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627) トラスコ品番836-7738 材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm)1350 幅(mm)600 質量(kg)18 高さ(mm)720 容量(L)110 均等荷重(kg)250 タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385 質量(kg)7.7 容量(L)約41 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質アルミ 車輪径(Φmm)3.25-8(直径365) 質量(g)19,000 モーター350WブラシレスDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ 最高速度(km/h)9(空荷の状態) 登坂角度25度(運搬する重量により変動) 積載均等耐荷重(kg)100 車輪数1 駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)
1台(1台)
228,000 税込250,800
翌日出荷

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤ トラスコ品番836-7737 材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm)1350 幅(mm)600 質量(kg)18 高さ(mm)720 容量(L)110 均等荷重(kg)250 タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

質量(kg)12 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才空気入 使用車輪360Φ空気入 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷


質量(kg)14 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才空気入 使用車輪360Φ空気入 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷