21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2202 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm)1288 質量(kg)14.7 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)40 全幅(mm)496 積載荷重(kg)100 全高(mm)615 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様エアー入りタイヤ エスコ品番EA520DB 材質スチール製 グリーン 積載荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545 把手幅(mm)380
1個
28,400 税込31,240
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596 全長(mm)1310 質量(kg)8.2 容量(L)55 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番868-2201 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm)1340 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)20 全幅(mm)680 積載荷重(kg)100 全高(mm)555 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100 全高(cm)69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質スチール 全長(mm)770 板厚(mm)0.8
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1385 質量(kg)7.7 容量(L)約41 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ一輪車
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 均等荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。 長さ(mm)187 幅(mm)370 質量(kg)積載:100 ブラック 高さ(mm)270 能力登坂能力25度/100kg モーターブラシレスモータ バッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X) モーター出力(W)350 防塵防水性能IP54相当 最高速度(km/h)(100kg積積載平地)4、(空荷)6 稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
1セット
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム 軸径(Φmm)16 質量(kg)3.3 シルバー 積載荷重(kg)100 寸法(Φmm)350
1セット(4個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

関連カテゴリ