1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm
寸法(mm)83×83×32
湿度範囲(RH)20~80% RH
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)95
1台
¥769
税込¥846
欠品中
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)76×70×30
質量(g)100
表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、音アラーム、省電力モード
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500
稼働時間(時間)最大120時間
検出対象一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース
電源単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)
ガス採気方式拡散式
検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)
検知対象ガス一酸化炭素
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA733AH-20
質量(g)190
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×4本(付属)
測定範囲(℃)0~50.0
測定項目CO、温度
反応時間30秒以内
精度±(5%+2ppm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180
精度(℃)±0.8
分解能(℃)0.1
機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
サンプリング約1秒
測定範囲(ppm)0~1000
警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)
分解能(ppm)1
使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
仕様【検知範囲 基準レンジ(1デジット)】0-25.0vol%(0.1vol%) 0-100%LEL、(1%LEL)、0-30.0ppm(0.5ppm)、0-150ppm(1ppm)【検知範囲 サービスレンジ】25.1-40.0vol%、-、30.5-100.0ppm、151-500ppm
セット内容本体、単3電池×1、専用充電器、ポンプユニット、RP用テーパーノズル、RP用接続チューブ、収納ケース
質量(g)約130
電源専用Ni-MH電池
連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級IP67相当
外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式
材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約145
取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧AC100V 50/60Hz
機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式半導体式
警報音・音量70dB/m以上
検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。
対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)0~10000
仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番810-9777
質量(g)330
電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150
分解能1ppm
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)170
電源DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35
表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス二酸化炭素
取扱説明書(8.6MB)
アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル
測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)約70
電源USBから供給(5V、300mA)
測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24
分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式NDIR式
LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)0~3000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。
鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。
石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。
安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。
安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。
堅牢なシェルと堅牢な電気特性。
0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。
明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。
バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。
センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136
幅(mm)56
厚さ(mm)30
測定範囲0~1000ppm
質量(g)104
電源(V)1.5・単4電池2本
反応時間60秒
センサー電気化学 COセンサー
周波数1ppm
使用環境条件0~50℃、10~90%RH
検知ガス空気中のCO
関連資料(0.51MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)。高機能・高耐久センサ搭載。センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)。水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(。製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約45
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
連続使用時間(時間)約2500
検知原理定電位電解式
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様)
サンプリング方式拡散式
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの酸素計
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
防水・防塵構造(IP54相当)
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載"
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に
仕様鉄鋼業界向け一酸化炭素計・熱中症防止機能付き(WBGT相当値を3色で表現)・非防爆品
トラスコ品番137-3828
質量(g)82
1台
¥55,980
税込¥61,578
15日以内出荷
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。
電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。
2電源方式(乾電池・AC100V)です。
データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トラスコ品番838-2761
質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)
寸法230(W)×165(H)×130(D)mm
電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)
ガス採気方式吸引式
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
一酸化炭素中毒を防止するためのチェッカーです。濃度に合わせてディスプレイのインジケータのカラーが3段階(緑、黄、赤)に変化し、200ppmを超える場合はアラームで通知します。(アラーム値はカスタムできます)
温度測定範囲(℃)0-50
応答時間60s
湿度測定範囲(%)20-80
測定範囲(ppm)0-500
アラーム有り
分解能(ppm)1
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム。日本製センサー使用。「一酸化炭素を検知しました。危険です。危険です。」と音声にてお知らせします。防塵・防滴構造(IP54相当)。一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。静音モード搭載:アラーム時にスイッチを押すと2分間音量を下げることが出来ます。バックライト機能搭載:スイッチを押すと5秒間バックライトが点灯。PEAK機能搭載:一酸化炭素検知した場合にスイッチを押すと5秒間一酸化炭素濃度の最大値を表示。故障お知らせ:本体が故障した場合に「Err」と表示します。さらに音声でもお知らせします。電池残量お知らせ機能搭載:電池残量が少なくなった場合に、LCD表示と音声やブザーでお知らせします
用途車中泊やアウトドアなどに。薪ストーブ/焚き火/キャンプ/テント/テントサウナ/コンパクト/音声/乾電池/一酸化炭素/co検知器
付属品カラビナ1個、点検用スポイト1個、取扱説明書
質量(g)90
電源単4形アルカリ乾電池×2本 (別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×2.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。
PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
保護等級IP67
測定対象一酸化炭素(CO)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0~500
使用期間(年)センサー:約2
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)1
校正証明書付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感度で検出します。
用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
最高温度(℃)450
電源コード長さ 1.0m 2P
プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1
寸法(mm)98×90×40
質量(g)192
電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)
センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード
対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素
設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm
充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)
入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000
稼働時間(時間)最大80
検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用できる超小型の一酸化ガス検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
一酸化炭素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。
周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は30ppm/60ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値)200ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 30ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、一酸化炭素ガスが漏洩する環境
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)54×32×91
質量(g)93
規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
センサー電気化学式 (交換可能)
使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)
寿命センサー:約2年
対象ガス一酸化炭素
使用環境温度(℃)-35~50
電池寿命約2年
検知方式拡散式
測定範囲(ppm)0~500
使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)
アラームガス濃度アラーム:30ppm/60ppm、STELアラーム:200ppm、TWAアラーム:30ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
分解能(ppm)1
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
小型で長期安定性に優れた電気式のCOセンサを内蔵した無線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高精度で検出します。
測定した値は、Bluetoothにより測定器本体に転送されます。
コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載
低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。
アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。
連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。
換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。
※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。
オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1
スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
本体質量(g)13
対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)
機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式自動吸引式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。長期安定性のある電気化学式センサを使用。ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度の
仕様●仕様:EA743AK-110用 COプローブ●測定範囲:0~100ppm、100.1~500ppm●精度:±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm)測定値の±10%(100.1~500ppm)●分解能:0.1ppm●サイズ:50×40×200mm●重量:165g●動作温度:-5~50℃●プローブシャフト長さ:30mm●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●Intelligent calibration
アズワン品番65-9276-32
1台
¥70,000
税込¥77,000
8日以内出荷
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。
付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書
質量(g)約130(電池除く)
方式ガス採取方式:拡散式
対応OSWindows8.1、Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯
保護等級IP67相当
検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm
対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69
質量(g)120(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度±0.7%O2以内(校正時)
連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69
防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
測定範囲(vol%)0.0~25.0
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)
センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)
応答時間90%:20秒以内(20℃)
ガス採気方式拡散式
最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm
測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式
指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)
警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰
警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
¥108,980
税込¥119,878
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ