住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式
材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約145
取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧AC100V 50/60Hz
機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式半導体式
警報音・音量70dB/m以上
検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
取付場所天井、壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75
電池寿命約10年
機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能
感知方式煙式
付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個
警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です
使用温度範囲(℃)0~40
質量(g)約145
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130
電源専用Ni-MH電池
連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級IP67相当
外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式
電池寿命約10年
機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能
使用温度範囲(℃)0~40
警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう
質量(g)約145
付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75
取付場所天井、壁
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
こんなお得な商品も!
CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品取扱説明書
トラスコ品番365-1738
測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)約210
電源ACアダプター(付属)
測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式
色オフホワイト
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~+50
消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)
警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。
PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
保護等級IP67
測定対象一酸化炭素(CO)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0~500
使用期間(年)センサー:約2
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)1
校正証明書付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3
周波数(Hz)50/60±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)
外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
検知方式拡散式
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用できる超小型の一酸化ガス検知器です。
電池交換とセンサー交換が可能です。
一酸化炭素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。
周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は30ppm/60ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値)200ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 30ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、一酸化炭素ガスが漏洩する環境
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)54×32×91
質量(g)93
規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
センサー電気化学式 (交換可能)
使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能)
寿命センサー:約2年
対象ガス一酸化炭素
使用環境温度(℃)-35~50
電池寿命約2年
検知方式拡散式
測定範囲(ppm)0~500
使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと)
アラームガス濃度アラーム:30ppm/60ppm、STELアラーム:200ppm、TWAアラーム:30ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
分解能(ppm)1
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース
電源単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)
ガス採気方式拡散式
検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)
検知対象ガス一酸化炭素
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)76×70×30
質量(g)100
表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、音アラーム、省電力モード
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500
稼働時間(時間)最大120時間
検出対象一酸化炭素、温度、湿度
湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm
寸法(mm)83×83×32
湿度範囲(RH)20~80% RH
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1
質量(g)約130(電池除く)
表示LCD表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20
機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード
検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式
検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)
使用電池単4形アルカリ乾電池1本
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm
検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素
サービス分類レンタル
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412
電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)
構造防塵・防水構造(IP55相当)
対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT
連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間
ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度
警報方式ブザー、ランプ、自動復帰
使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上
Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
¥659,800
税込¥725,780
16日以内出荷
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。
付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書
質量(g)約130(電池除く)
方式ガス採取方式:拡散式
対応OSWindows8.1、Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯
保護等級IP67相当
検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm
対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
¥54,880
税込¥60,368
8日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200
電源USB ポートから供給
通信方式Bluetooth(R) v5.1
使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
1個
¥47,980
税込¥52,778
61日以内出荷
関連キーワード