一人で簡単にトンボ(丁張り)を設置できる測量ピンです。
5cm間隔の赤白表示付きで視認性も良好なので、様々な用途にお使いいただけます。
丈夫で長持ち
丁張ピン は丈夫な炭素鋼(S45C)製。
石頭ハンマーで打ち込む際にも曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。
直径13mmのストレートタイプ(頭部テーパー加工)
直径×長さL(Φmm×mm)13×600
質量(g)約505
材質S45C製(機械構造用炭素鋼)
色赤/白(5cm幅)
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)170
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)38
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.27
最小目盛(cm)1
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。固い地盤でも一人で打ち込めます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200を打ち込む専用ハンマー。
材質亜鉛めっき
長さ(mm)1000
関連資料(0.15MB)
径(mm)48.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
強い粘着力で剥がれにくい。
コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。
反射防止加工でテカらない。
ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。
カットして使用するので無駄なく使用できる。
丁張り板を現場で手軽に作成。
用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等に
テープ長さ(m)25
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)290×290×70
質量(g)1130
電源9V電池1個(モニター用電池付)
電池寿命(連続時間)約60時間
精度(mm/m)±1.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)120
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)120
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)100
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)100
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
数字入りで長さもわかりやすい。
丁張り板を現場で手軽に作成。
強い粘着力で剥がれにくい。
コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。
反射防止加工でテカらない。
ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。
カットして使用するので無駄なく使用できる。
用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等に
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)24
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
幅(mm)(板入)28
寸法(mm)115
関連資料(0.15MB)
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。
材質亜鉛めっき
長さ(mm)1200
関連資料(0.15MB)
径(mm)35
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。
質量(kg)3.9(バッテリー込)
電源リチウムイオン電池 3.7V
本体寸法(mm)230×296×212
連続使用時間(時間)約50
測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300
保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
精度(mm/m)自動整準:±1.5/30
勾配測定(X/Y軸):0.15
回転速度0、2、5、10、15、20 RPS
使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間)
作動温度(℃)-20~50
自動整準範囲±6°
作動範囲リモコン/直径:600m
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
丁張りに簡単取り付け、視認性を高め、破損や転倒を予防します。面ファスナーを使用して簡単に取付可能です。シート部はプリズム反射を使用しているので、夜間の視認性が向上しています。
用途丁張りの接触破損と転倒の予防に。
色蛍光イエロー
取付方式面ファスナー
寸法(cm)【取付け周囲】30
1セット(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。
※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する
適合ロッド60mm幅用(1個入)
質量(g)96
マイゾックスコード217254
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。歪みが出にくく丈夫です。鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。
用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。
板厚(mm)0.3
関連キーワード