上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ1000シリーズ
セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構なし
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
最大開扉角度(°)180°一方開き
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
取付穴皿穴
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)26
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°および150°
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)10
本体円筒径(Φmm)32
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)130
厚さ(mm)5
全長(mm)239
材質(本体)鋼板
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)23
本体円筒径(Φmm)34.5
勝手L(左)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
2000シリーズ丁番型。
アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。
面付けタイプで簡単施工。
高耐久性100万回。
簡単な閉じ速度調整。
ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)212
材質(本体)アルミニウム
表面処理アルマイト処理
取付穴皿穴(面付型)
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質軽量スチール製・アルミ製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)5
本体円筒径(Φmm)20
200シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
セット内容空ヒンジ
幅(mm)130
厚さ(mm)5
全長(mm)239
材質(本体)鋼板
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)34.5
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応
セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)212
材質(本体)アルミニウム
表面処理アルマイト処理
取付穴皿穴(面付型)
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上
適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製
適用枠材質軽量スチール製・アルミ製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)20
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ゴールド
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
100シリーズ 143型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉鋼製ドア
適合扉質量(kg)60以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型)
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ブラック
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ブラック
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ゴールド
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2100以下
色(表面)シルバー
シリーズ100シリーズ
適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉鋼製ドア
適合扉質量(kg)60以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応
幅(mm)130
厚さ(mm)5
全長(mm)239
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
幅(mm)89
厚さ(mm)2
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)102
幅(mm)95
板厚(mm)2.5
ねじ穴数6
種類フランス蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。
材質スチール
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ
寸法D2(mm)32
ねじ穴数10
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ