用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
長さ(mm)102
寸法(mm)102
材質(本体)鉄
種類平蝶番
板厚(mm)2
横(mm)101
ねじ穴数8
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
勝手R(右)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合儀星丁番、旗丁番
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
開き角度(度)105°|85°
最小扉厚(mm)14
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
用途収納折戸用丁番
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)(カップ)10
カップ径(Φmm)26
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ