材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:2.3
質量(g)10
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.85
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.3
寸法W(mm)26
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード10255
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:13
質量(g)60
寸法L(mm)76
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)1.3
寸法D1(Φmm)4.2
寸法D2(Φmm)7.4
寸法W(mm)49
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)7.3
寸法P1(mm)9
寸法P2(mm)29
寸法P3(mm)7
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10248
1個
¥111
税込¥122
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ生地
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:3.3
質量(g)15
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.9
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.4
寸法W(mm)30
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10256
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
材質鉄生地品
形状30mm坪
寸法(幅W×厚さ)4.5×38
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質鉄
仕上生地
ねじ穴数0
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)
用途鋼製扉等
長さ(mm)205
種類平蝶番
耐荷重(kg)160~170
材質(軸)SS400
板厚(mm)6
仕上生地
横(mm)164
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
材質鉄
仕上生地
ねじ穴数0
長さ(mm)127
材質羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)98
板厚(mm)3.2
種類旗丁番
仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数4.1
ねじ穴数10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途金属扉に。機械部材に。
材質鉄CPHC-P
表面処理生地
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6
幅(mm)32
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ