建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50
寸法E(mm)3
寸法C(mm)1
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン
横(mm)100
ねじ穴数10
材質(羽根/芯棒)SUS304
板厚(mm)4(ビス別途)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒もステンレス製です。
汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)7.1
アズワン品番64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
タキゲンコード11606
1個
¥307
税込¥338
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根/芯棒)SUS304
板厚(mm)4(ビス別途)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒を引き抜くことができます。
用途科学機器、防災設備
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
6日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)66
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード11605
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法(mm)102
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼
タイプ接着
厚さ(mm)1.5
取付け方法接着剤
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)127.0
幅(mm)100.0
厚さ(mm)3.0
ねじ穴数10
質量(g)400
寸法D2(mm)18.2
穴径(Φmm)5.5
耐荷重(kg)2個使用時:40
付属品木ねじ:10個
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法皿小ねじ(付属)
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。
最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。
「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。
マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。
取付場所を選ばない
枠(フレーム)がいらない
角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど
セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書
材質アルミ・SUS芯棒
幅(mm)80
厚さ(mm)4・5
色シルバー
質量(g)305
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30
ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16
関連資料(1.7MB) (0.55MB)
取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他摩耗が少ない4枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)25
呼び寸法(mm)102
表面処理HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
1箱(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
関連キーワード
1
2
次へ