447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:9.7 質量(g)21 寸法L(mm)64 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)40 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.2 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)48 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)29 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10659
1個
153 税込168
当日出荷

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具、小箱等 軽量扉用です。
表面処理焼付塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理SG(サテンゴールド塗装)
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:6.9 質量(g)20 寸法L(mm)64 寸法t(mm)0.9 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)5 寸法W(mm)33 寸法d1(Φmm)3.9 寸法d2(Φmm)5.7 寸法N1(mm)6 寸法P1(mm)51 寸法P2(mm)6.5 寸法P3(mm)25.5 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ生地 タキゲンコード10243
1個
45 税込50
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)40 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.4 寸法E(mm)1 寸法D1(Φmm)3.4 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)6 寸法d1(Φmm)4.6 寸法d2(Φmm)6.5 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)6 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10247
1個
69 税込76
当日出荷

1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS430 仕様リング無し 種類平丁番 仕上ヘアーライン 木ねじ寸法(mm)2.4×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック鉄角蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
1袋(2枚)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8 表面処理光沢研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,367 税込8,104
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)40 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)3.6 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10575
1個
322 税込354
当日出荷

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
182 税込200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.3 質量(g)45 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.45 寸法E(mm)1.4 寸法D1(Φmm)3.3 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10258
1個
69 税込76
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)40 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.3 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無あき 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
374 税込411
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)45 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3.3 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10722
1個
180 税込198
当日出荷

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
185 税込204
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
169 税込186
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス蝶番
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番 サイズ(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン ねじ穴数0
1枚
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 仕上ヘアーライン ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)