41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。 材質亜鉛ダイカスト 付属品取付用ビス カップ径(Φmm)35
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質鋼(仕上げ:ニッケルめっき) 仕様アーム1個、ベース1個 付属品鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本) カップ径(Φmm)35 推奨扉厚(mm)15~20
1個
239 税込263
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
用途システムキッチン、洗面ユニット等に 材質スチール/ニッケルメッキ仕上 カップ径(Φmm)26 開き角度(度)95 仕様キャッチ付
1セット
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番 カップ径(Φmm)35 材質
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オータムブラウン セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本 適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに 材質HSS(ハイス)鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 質量(g)3
1パック(2本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック セット内容上丁番1枚、下丁番2枚、高さ調整スペーサー6枚、皿小ねじ24本 適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、フォラードCAZASリミテッド、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロンズ艶消し セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本 適合BFプレナスⅡ
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャイングレー セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本 適合BFプレナスⅡ、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア、リジェーロ(01~05)
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー セット内容丁番(枠用):2個、丁番(扉用):2個、特皿小ねじM5×10:10個、特皿小ねじM5×20:10個 適合リジェーロV
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本 適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホワイト セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本 適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本 適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オータムブラウン 適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャイングレー セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本 適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに
材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ 寸法(mm)35 開き角度(度)105
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番 サイズ(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷

汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドアクローザMP-DS2110~9をご使用の際は必ず下記の補強丁番をご使用ください。(現場で上丁番を交換し、ご使用ください。)(上部の旗丁番のみ)
用途ドアクローザ用補強丁番 ホワイト
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー セット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質本体:高速度鋼(HSS) 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35 止ねじM3 シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の為、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 設置場所や用途によって自由に組み合わせ、フレキシブルな収納が可能です。 ヒンジ部分は差し込むだけで、組み立てがさらに簡単に 角は丸みの帯びたデザインで、安心・安全な設計 独特な蝶番構造と扉の裏カバーによる強化構造で、耐久性にも優れています。 万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)
材質ABS・IPS タイプ1人用 取手(鍵無)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプの為角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。 シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。 臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。 フレームとシートの間を極限まで小さくしています。 キャスター付きで移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。 着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。 シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。 間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1800●高さ(mm):1800×2枚●キャスター径(mm):Φ50●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1800mm×1800mm×2枚●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8839 アズワン品番67-5679-36
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷