14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼製扉等 長さ(mm)205 種類平蝶番 耐荷重(kg)160~170 材質(軸)SS400 板厚(mm)6 仕上生地 横(mm)164 材質(羽根)SPHC-P ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B 種類平丁番 仕上生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤扉、分電盤扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類旗丁番(抜き差し丁番) 仕上ヘアライン仕上
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-127型
エコ商品
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)388 種類旗丁番(抜き差し蝶番) 仕上ヘアーライン 本体長さ(mm)125 羽根厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等 材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)425 グリーン購入法適合
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷

1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)710 種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)160° RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)36 かぶせ量分類(mm)21~25 最小扉厚(mm)18
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)