材質SPCC
板厚(mm)3
種類旗丁番
仕上クロメート
材質SPCC
板厚(mm)2.3
仕上ユニクロ
縦(mm)24
横(mm)66
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)2.3
仕上ジンクロメート
縦(mm)15
横(mm)54
ねじ穴数5
1個
¥87
税込¥96
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)4.5
仕上ジンクロメート
縦(mm)30
横(mm)75
ねじ穴数5
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)4
仕上ジンクロメート
縦(mm)28
横(mm)100
ねじ穴数5
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)2.3
仕上ジンクロメート
縦(mm)19
横(mm)60
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)3.2
仕上ジンクロメート
縦(mm)19
横(mm)60
ねじ穴数3
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
縦(mm)18
ねじ穴数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)SUS303
仕上光沢バレル研磨
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
外寸(mm)512×168×13(見開き時)
内寸(mm)150×150(3面同様)
窓寸法(縦×横)(mm)143×143(3面同様)
質量(g)380
適合サイズL判
柄木目
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製
付属品マット3枚付 [L判窓寸] 79×117mm×3枚
仕様横置きのみ
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
外寸(mm)421×146×13
内寸(mm)[左]89×127、[中央]178×127、[右] 89×127
寸法(mm)【窓】[左]82×120、[中央]171×120、[右]82×120
質量(g)250
適合サイズL判/ポスト判/2L判
柄木目
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製
付属品マット1枚付 [ポスト判窓寸] 142×92mm
仕様横置きのみ
丸みを帯びたモール形状が柔らかい印象を与える木製2面フレームです。
仕様●規格:2L版タテ●収納用紙サイズ:178×127mm●材質:フレーム・木製/表面フィルム貼り 透明板・PET(0.4mm厚) 裏板・MDF(2.5mm厚) 蝶番金具・スチール製 2ヶ所 ※タテ置きのみの使用
アズワン品番65-2186-43
1枚
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
2面タイプです。
色ブラウン
材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード