オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に
材質特殊鋼
寸法A(mm)15.6
フトコロの深さ(mm)99
寸法B(mm)7.5
首振角度(°)20
最大締付力(kN)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
皿径(Φmm)25
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)120
全長(mm)250
トラスコ品番372-6592
アゴの深さ(mm)120
アゴ高さ(mm)88
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)10.4×21.4
最大締付力(kN)6.5
皿径(Φmm)32
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)20
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。
板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして
仕様ストレート
トラスコ品番750-9197
材質スチール
全長(mm)224
質量(g)530
種類グリッププライヤ
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)119
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
寸法F(mm)29.4
寸法D(Φmm)38
寸法E(mm)15
最大締付力(kN)14.5
フレーム(mm)15×29.4
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)38
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)174
皿径(Φmm)45
最大締付力(kN)21.5
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)20×39.4
皿振り角度(°)20
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201
全長(mm)170
質量(g)235
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576
全長(mm)205
質量(g)480
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
アゴの深さ(mm)40
アゴ長さ(mm)79
平行開き(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
トラスコ品番125-8987
全長(mm)1140
質量(kg)8.6
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)1000
アゴの深さ(mm)174
最大締付力(kN)21.5
フレーム(mm)20×39.4
RoHS指令(10物質対応)対応
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)45
1丁
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
全長(mm)235
トラスコ品番372-6720
アゴの深さ(mm)60
アゴ長さ(mm)69
アゴ高さ(mm)30
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)150
全長(mm)455
トラスコ品番372-6606
アゴの深さ(mm)250
アゴ高さ(mm)90
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素鋼(S55C)
付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)
材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
大きく見える!メガネ型ルーペ。レンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂
長さ(mm)30
厚さ(mm)148
高さ(mm)37
質量(g)19
こんなお得な商品も!

強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
湖水を汲み上げて水槽内の水を循環。湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。水面から60cm高まで汲み上げが可能。給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。USB入力:DC:5V。使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター。給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力
最大流量(L/min)毎時:100
高さ(cm)最大汲み上げ:60
サイズ(mm)ポンプ:W85×直径31
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。
「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。
対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。
バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
関連資料(1.06MB)
適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。
対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)
通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
机上の空論ではなく、現場実釣主義 !。日本でも有数のタイラバ激戦区【明石海峡】をメインに各地でテストを重ね、テスト開始から半年間で600枚以上のマダイをキャッチした実績の釣れるタイラバネクタイ!。タイラバのみで年間400枚以上マダイを釣られる方々にアドバイスをいただき、形状、ラバーの厚み、ラバーの硬さ、カラーなど妥協を許さず、実釣テストを繰り返し作ったサンプルは15種類以上!!。商品名WGショートカーリーの【WG】は、基本デザインを考案頂いた白メガネ(White Glass)さんのイニシャルです。
入数4本
関連キーワード