ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製 マルチアングル
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)32
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
質量(kg)0.845
全長(mm)149
幅(mm)80
高さ(mm)258
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5581
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
付属品ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)10.4×21.4
最大締付力(kN)6.5
皿径(Φmm)32
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)20
クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。. 広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属
仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。. 特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 102mmジョー開口 = 94mmジョー深さ = 39mm取付け = ボルト重さ = 10kg
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
スイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。. 広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属
仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)86
アゴの深さ(mm)60
全長(mm)193
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)22
質量(g)3300
締付力(kg)7313
スピンドル径7/8inch
エスコ品番EA526VA-86
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
質量(g)465
タイプフラット
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L
クランプ力(kN)60
許容締付トルク(N・m)200
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
質量(g)180
タイプフラット
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
1個
¥32,010
税込¥35,211
4日以内出荷
材質(本体)SNCM420
質量(g)1400
締付トルク(N・m)20
材質(ジョー)スチール
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)19
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
材質(本体)SKD61
質量(g)730
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L
クランプ力(kN)90
許容締付トルク(N・m)200
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥34,920
税込¥38,412
4日以内出荷
コンパクトサイズで小物ワークに最適です。
クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。
ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。
トラスコ品番208-3162
セット内容六角レンチ
全長(mm)120
材質/仕上ステンレス(SUS440)
質量(kg)1
全幅(mm)27
直角度(mm)±0.002/100以内
全高(mm)85
平行度(mm)±0.002/100以内
口開き(mm)55
口深(mm)25
アズワン品番64-8775-42
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
質量(g)5.4
機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード
クランプ力(kN)22
締付力(kN)(許容)0.08
繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
材質(本体)SKD61
許容締付トルク(N・m)90
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61
材質(スプリング)SUS302
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
材質(本体)SNCM420
質量(g)3000
締付トルク(N・m)30
材質(ジョー)スチール
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)60
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576
全長(mm)205
質量(g)480
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
アゴの深さ(mm)40
アゴ長さ(mm)79
平行開き(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。
セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット
直角度0.04mm/100mm
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
平行度(mm)0.01/100
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440
全長(mm)230
質量(kg)9.3
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
寸法A(mm)230
寸法S(mm)45
寸法D(mm)48
寸法E(mm)30
表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)
寸法B(mm)126
寸法C(mm)125
寸法T(mm)125
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)249.2
寸法Y(mm)5
寸法M(mm)90
寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3
寸法O(mm)M10
寸法I(mm)M6
寸法J(mm)32
寸法G(mm)27
寸法K(mm)10
寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6
寸法V(mm)32
トルク(N・m)120
熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)
寸法x(mm)16
寸法AC(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
寸法F-1(mm)0~132
寸法F-2(mm)7~139
寸法F-3(mm)83~205
材質(本体)SKD61
質量(g)275
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L
クランプ力(kN)50
許容締付トルク(N・m)90
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
全長(mm)235
トラスコ品番372-6720
アゴの深さ(mm)60
アゴ長さ(mm)69
アゴ高さ(mm)30
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番216-5726
材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)可動:10
全長(mm)536
質量(kg)63
高さ(mm)摺動面:104
全幅(mm)200
全高(mm)190
最大締付力(kN)35 (0.7MPa)
口幅(mm)170
ホース取付口カプラ22SH(1/4)
口開き(mm)157
口深(mm)86
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
多種多様なワークに対応
口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。
ロックタイト浮上り防止機構
半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式
2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127
付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本
幅(mm)【標準ガイドブロック】18
全長(mm)596
質量(kg)43
適合T溝幅(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
マルチファンクションバイスを直列に配置できます。
フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。
【モジュラーバイスシステムの特長】
多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。
バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。
モジュラー方式
規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。
標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。
浮き上がり防止
ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。
クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。
迅速なクランプ/交換
クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。
部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。
薄型設計/信頼性
薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。
フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5
材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60
材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
¥172,660
税込¥189,926
3日以内出荷
ETO-125THを5台使用してあります。
同種ワークの多数個加工・多工程加工・長物加工に便利です。
マシンテーブルへの位置決めはガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
関連キーワード
1
2
3
次へ