10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。 材質ねずみ鋳鉄 質量(kg)1.65 全長(mm)150 口幅(mm)75 口開き(mm)60 口深(mm)40 全高(mm)165 アンビル(mm)42×23 最大締圧力(kN)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)63 口幅(mm)75 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WH-75
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

1台
8,420 税込9,262
翌々日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70 口幅(mm)70 対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11 口開き(mm)0~75の範囲 口高(mm)40
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷