用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
トラスコ品番434-8966
適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51
全長(mm)100
質量(g)150
ねじ寸法(mm)M12×P1.75
1セット
¥909
税込¥1,000
当日出荷
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)鋼材
適合機種TMVU-160
トラスコ品番837-0758
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トグルクランプ用部品
仕様スイベル部の首振角度は7°です。
材質構造用圧延鋼
傾斜角度(°)7
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。
PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。
FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。
横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。
立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。
旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160
口開き(mm)350
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個
質量(kg)100
口深(mm)75
ブロック寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)40
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。
スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。
クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Fシリーズ
B16.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D17
C24.8
E2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM16用
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
B12.3
質量(g)17
タイプフェノール樹脂製
D14
C18
E1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM12用
適合OKバイスDシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Bシリーズ
B8.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D9.5
C13
E1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM8用
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です
質量(g)400
適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
トラスコ品番414-9629
適合機種TSUB-100
質量(g)521
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
マンティス180W用取り替えバイスです。ボルト3本で簡単に交換ができます。
用途マンティス180Wシリ-ズ用取り替えバイスユニット。
低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。
材質高圧用 ポリエチレン
ホイールを3つの角度(0,35,90度)で固定できるホイールホルダー。ホルダーはボルトか万力で固定できます。12,15,20mmのスルーアクスル、クイックリリースに対応。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)
質量(kg)19
能力1/8"~6"
適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
1個
¥39,880
税込¥43,868
当日出荷
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)278
質量(g)1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)15
砥石寸法(mm)厚さ3
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
保証期間1年
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278
対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ