19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS329J1 材質(ねじ部)SUS304 皿振り角度(°)20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PZ-64 ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)38 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)150 質量(g)205 適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)25 口深(mm)25 材質(本体)鉄鋳物 主な用途精密加工作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,830 税込4,213
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)31 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526SM-1.5
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)38 クランプ力(N)1770
1個
379 税込417
翌日出荷

種類シャコ万力 材質(本体)アルミ合金 仕様握りやすい樹脂ハンドル 材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)