商品豆知識
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
材質アルミダイキャスト
質量(g)410
主な用途小細工作業
口幅(mm)60
口の開き(mm)40
口深(mm)28
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-3
1個
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
種類アングルバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)60
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DG-11
1個
¥63,200
税込¥69,520
翌日出荷
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
質量(g)約100
口の開き(mm)60
口深(mm)22
アズワン品番64-7865-04
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
表面処理ニッケルメッキ
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)44
全長(mm)153
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)19
質量(g)1900
締付力(kg)5625
スピンドル径3/4inch
エスコ品番EA526VA-60
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
関連キーワード