16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)225 質量(kg)3.3 主な用途木工作業 口幅(mm)150 口開き(mm)120 口深(mm)75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)280 全長(mm)935 高さ(mm)350 タイプリードバイス 口幅(mm)150 口開き(mm)350 口深(mm)118 取付穴寸法(mm)18 締圧力(kN)160 取付寸法G(mm)204 取付寸法H(mm)
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525DK-12
1個
118,200 税込130,020
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-150
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)150 口深(mm)50 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)155 幅(mm)150 高さ(mm)145 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番836-9872 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AH-150
1個
234,000 税込257,400
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-150
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース 質量(kg)33.1 高さ(mm)170 材質(本体)鋳鉄 奥行(mm)(口)50.8 最大開口(mm)152 口幅(mm)150 アズワン品番64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm 質量(kg)14 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)150 口幅(mm)150 アズワン品番64-7864-42
1個
64,400 税込70,840
翌日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AK-6
1個
274,500 税込301,950
8日以内出荷

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)