商品豆知識
こんなお得な商品も!

コンパクトバイス
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)65
口深(mm)40
材質(本体)鋳鉄(FC200)
主な用途軽作業
クランプ開口(mm)(最大)50
全長(mm)168
高さ(mm)131
締付力(kN)4.9
こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
種類リードバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)63
口深(mm)20
全高(mm)38
全長(mm)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)90
口幅(mm)63
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-3
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)63
口深(mm)38
材質(本体)鋳鉄
全長(mm)154
幅(mm)105
高さ(mm)119
締付力(kN)11
トラスコ品番762-3216
質量(kg)2.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
質量(kg)1.24
最大開口(mm)35
口幅(mm)63
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
関連キーワード