65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)180 最大切断寸法(mm)6 刃渡り(mm)50 最大切断径(Φmm)6
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど 全長(mm)183 刃長(mm)50 質量(g)135 切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで 刃厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SIGNET(シグネット)万能ハサミ
サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。 全長(mm)185 刃長(mm)50 質量(g)146 切断能力(アルミ線)3mm2 切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5 刃の厚さ(mm)4 切断能力(mm)鉄鋼0.8 皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

しっかり切断できる強力タイプです。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。厚刃タイプの強力型でしっかり切断できます。
用途園芸鋏。 材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR 全長(mm)約180 質量(g)約89 切断能力(mm)生木:8 使用目的園芸鋏
1個
999 税込1,099
当日出荷

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 長時間使っても、手が疲れない形状のハンドル。 スピーディに作業をすすめるスプリング。 ワンタッチで安全が確認できるストッパー。
用途家庭工作用・一般職場用。 ロープ、金網、皮、金属などに。 長さ(mm)196 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エバー樹脂 全長(mm)180 質量(g)125 刃長(mm)60
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

BAHCO(バーコ)万能はさみ
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。 全長(mm)190 刃長(mm)約45 仕様ばね付 材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー 質量(g)130 刃厚(mm)3
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
全長(mm)180 トラスコ品番821-7799 質量(g)200 呼び寸法175 全長L(mm)180
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

全長(mm)190 材質刃材:ステンレス ハンドル:ABS樹脂 バネ:ステンレス 質量(kg)0.09 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0585-2701 TKG品番(2017)6-0525-2401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)185 刃長(mm)65 仕様黒パーカーライジング加工 トラスコ品番770-0318 材質刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール 質量(g)85 刃厚(mm)3.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)185 質量(g)95 刃長(mm)70 アズワン品番64-7867-74
1丁
2,000 税込2,200
翌日出荷

事務鋏からペーパークラフト用・手工芸等のホビーまで幅広く対応。大きめなグリップに指がしっかり入るので使いやすい。針金切り付きで線材・竹ひごの切断も便利です。
全長(mm)190 質量(g)90 材質(刃)高炭素工具鋼、ハードクロームメッキ
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂 全長(mm)190 質量(g)70 刃長(mm)68 アズワン品番64-2221-41
1丁
2,600 税込2,860
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

サビにくいステンレス製。針金切付。
全長(mm)180 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。 付属品キャップ トラスコ品番363-3927 セット内容セーフティキャップ付き 材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)180 刃長(mm)52 切断能力(mm)トタン板:0.5 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
939 税込1,033
当日出荷

軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
用途ガーデニング等の各種剪定作業に。 全長(mm)180 刃渡り(mm)約60 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的ガーデニング、各種剪定作業 材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

サビにくいステンレス刃なので、多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線(4mmまで)・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 全長(mm)約180 切断能力(mm)(生木)6 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR 質量(g)約72 使用目的園芸鋏
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 庭木・鉢植え・盆栽の剪定に
全長(mm)180
1個
679 税込747
当日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

ゴールデンスターキリ娘万能鋏 強力タイプ
園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。
用途園芸・手芸・工作作業に 全長(mm)185 刃渡り(mm)65 質量(g)130 材質(柄部)樹脂 使用目的園芸、工作作業、手芸 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。 全長(mm)190 材質(グリップ)エラストマー樹脂 使用目的園芸用 材質(刃)S55C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。 刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。 食品用刃物に最適です。 チタン刃は海水でも錆びません。 軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。 食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187 エスコ品番EA916JH-12 質量(g)46 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 ハンドル色ブラック 材質(刃)エラストマー樹脂 材質(ハンドル)チタン合金
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

超強力な切れ味。コクヨ独自設計ハイブリットアーチ刃。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっていることで刃先でも軽い切れ味を実現。刃に力が伝わりやすいハンドル設計。大きなハンドルで刃に力が伝わりやすく、硬いものが軽い力で切れます。切るものをしっかりハサミ込むギザ刃。硬いものから柔らかいものまでギザ刃で滑らず切りやすい。幅広いシーンで使える万能タイプ。カーペットから金属までラクラク!。切るのが大変な硬い金属から柔らかく切りにくいカーペットや布ものまで幅広いシーンで使える万能ハサミです。アルミ線などが切れる針金切り穴付き※刃で切ると刃がかけて飛び散り、ケガをするおそれがあります。水に濡れてもサビにくい!。洗えて衛生的。水洗い対応なので、カットの際に刃が汚れても洗うことができます。撥水性があってサビに強い(コーティング部分のみ)
用途コクヨ独自設計刃と大きなハンドルで金属などの硬いものも軽く切れます!。家庭ゴミの分別や解体に便利な1本!。アルミ板(板厚0.6mm以下)、植物の茎、ゴムホース、マット・タオル、DVD・CD、針金(アルミ線直径2.6mm以下)、ベルト、その他(ペットボトル、段ボール、牛乳パック...) 材質刃:ステンレス、ハンドル・キャップ:PP、樹脂リング:POM 全長(mm)189 ブラック 板厚(mm)2.8 外寸法(mm)幅83 刃渡り(mm)45
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ刃仕様で切断物が滑らないためしっかりカット可能。刃部には、♯16相当をカット可能な針金切付き。
全長(mm)190 刃長(mm)42 質量(g)135
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
用途アラミド繊維の製造や加工現場に。 刃厚(mm)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。 仕様落下防止コード 全長(mm)188 ブラック・ゴールド 質量(g)107 タイプロック式 切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

セーブインダストリーペリカンはさみ
カラフルなデザインの剪定はさみ!飛び出た細い枝など、ちょっとしたガーデニングに便利です。ホースのカットなどにも使えます。カーブな切り口で、 丸いものが逃げない&切りやすい!特殊形状の刃で、逃げづらくなっているため、丸いものが切れやすくなっています。約13mmの生木まで切断できます。※木の種類によって切断しずらい場合があります。滑りにくく、握りやすい!エラストマー樹脂ハンドルで、女性でも滑りにくく、握りやすい形状です。安全設計、ストッパー付き!
用途万能はさみとして 材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂・エラストマー樹脂・スチール イエロー・グリーン 品番SV-5172 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)195×90×22
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。 刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。 軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
用途皮、布、ビニール紐、工作用 全長(mm)189 刃長(mm)52 仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能 トラスコ品番176-3330 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)90 板厚(mm)2.5
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いハードクロームメッキ仕上。
用途台所などに1丁あれば大変便利 全長(mm)185 刃長(mm)68 材質塩化ビニール材(グリップ) 質量(g)85
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)190 質量(g)約128 刃長(mm)60 アズワン品番64-7867-47
1丁
8,420 税込9,262
翌日出荷

SH‐185 切れ味シャープなはさみ ハートライ 動画あり
細身刃だけど、切れ味シャープなはさみです
全長(mm)185 刃渡り(mm)70
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷