万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番851-3970
材質鉄
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カードの受け部分がリクライニングするので、カードの角度が自由に調整できます。
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
仕様マグネット使用可
適合クリップ部約10mmまで
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)
寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
マルチロックにより溝付、溝なしヘルメットどちらにも対応可能です。
エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です。
用途ヘルメットのゴーグル保持に
色ホワイト
材質プラスチック、エラストマー
トラスコ品番115-3494
長さ(mm)45
幅(mm)15
質量(g)19
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。
材質鋳物
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

山型クリップ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
現場のプロが考案!ブロー・カラー・パーマ・アップ用途を選ばない万能型クリップ登場!
歯型構造で髪をしっかりホールドします!一度のブロッキングで、しっかり決まります。
材質ABS樹脂
全長(mm)115
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
許容荷重(kg)3
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類スプリングクランプ
6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)
質量(kg)3.4
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
¥154,000
税込¥169,400
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付
質量(kg)5.6
範囲(mm)クリップ:Φ35まで
使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内
アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2)
サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
¥201,000
税込¥221,100
8日以内出荷
滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。
材質塩化ビニール樹脂製
色ホワイト/クリア
直径(Φmm)吸盤:50
再生紙使用マーク適合
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
商品を隠さず自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます!作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方いろいろ!斜度のショーケース、スペースのないところでも有効にご利用できます。
開口寸法(mm)30
材質(ジョイント)ナイロン・スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです!
店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。開口8mmまではさめます。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様10連結
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)236×22
開口幅(mm)8
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君5連結 小。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。開口8mmまではさめます。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様5連結
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)156×22
開口幅(mm)8
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
展示会などで使われている支柱に、のぼり旗(直径22mm)を挟んで固定する為のクリップです。ステンレス製で強度に優れ錆も無く、繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途作業効率の向上に。
仕様のぼり旗(直径22mm)用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59×20×16
引張強度14K
入数(個)10
太さ(mm)2
1袋
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
クリップをポールにガッチリ挟み込んで固定することでワイヤーネットを引っ掛けたり、面倒なパネルの展示も簡単になります。ステンレス製で強度に優れ、錆も無く繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。
用途作業効率の向上に。
仕様実用新案登録番号:3228033
耐荷重(kg)10
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)40×20×2
入数(個)10
1袋
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。・作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。・自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。・斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。・開口8mmまではさめます。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君5連結 小。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。・作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。・自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。・斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。・開口8mmまではさめます。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
表面処理クロムメッキ
店頭POPに最適!角度を360度自由に調節できるミニタイプ万能クリップ、ターンプライスクリップ。360度支柱の角度を自由に調節できるターンプライスクリップです。使用される場所に合わせて角度や方向を調節可能。コンパクトサイズで場所を取りません。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
色クリア
アイデア次第で使い方いろいろ、クリックス吸盤付。いろんなアイデアでお使いいただける万能吸盤付きクリップです。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
タイプ吸盤クリップ
径(Φmm)吸盤:25
寸法(縦×横)(mm)25×13
こんなお得な商品も!

ツールセット 45pcs
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数45
セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65
質量(kg/セット)4.3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー
用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し
質量(g)57
サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
鴨居やカーテンレールにも掛けられる!肩スライド式便利ハンガーカモイやカーテンレール、物干し竿や洗濯ロープにも掛けて干せる、室内外対応の万能ハンガー。
もちろん物干し竿にも対応。竿をしっかり挟めるクリップ形状で掛けやすく、落ちにくい。Tシャツやトレーナーなどの丸首襟にも対応!
ハンガーを押し倒して幅を小さくしながら通せるので、エリを伸ばさず干せます。ハンガーの肩パッド部分は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。スカートやキャミソールなどを干すのに便利なミニフック付き。
材質本体:ポリプロピレンバネ:鋼
寸法(cm)21×38×奥行1.4(最大幅54)
関連キーワード
1
2
次へ