穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24
ピッチ(mm)45
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
関連資料新サッシ対応表(0.55MB) 対応可能なクレセント寸法について(0.37MB) 交換用クレセントよくある問い合わせ(0.04MB)
取扱説明書取付説明書(0.72MB)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード