材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
形状丸型
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質18-8ステンレス
メッシュ12
材質ステンレス鋼(SUS202)
材質本体・ハンドル:18-8ステンレス
メッシュ14メッシュ
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
水切りや湯通しに便利です。
材質18-8ステンレス
サイズ(cm)25
柄長さ(mm)50
網目10メッシュ
アズワン品番64-5193-76
直径×深さ(mm)250×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質18-8ステンレス
メッシュ8
サイズ大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×150
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード