材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)27
縦(mm)160
質量(g/セット)830
取付可能厚(mm)扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S04
適合扉厚(mm)28
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
付属品キー3本
色ブロンズ
規格召合せ(内外)
サイズ(mm)127×26
適合扉厚(mm)23.5~31
ビスピッチ(mm)92
1組
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵3本
規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本
適合機種汎用タイプ
材質ADC、ボディZDC
シリンダーディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ
材質ADC、ボディZDC
シリンダーピンシリンダー
適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)30~31
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。
鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。
回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。
不正開錠を防止するプロテクター付。
鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本
シリンダーディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)22~40
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
関連キーワード