20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット 備考サンミッテⅡ網戸用
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷


高さ調整=0~2mm(スペーサー調整) 出入り調整=最大±4mm 取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂 付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本) 仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
1組
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)上部固定金具
セット内容本体(1)、ネジM4×10(1) ブラック
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(2組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷