20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道具工房三つ目錐
刃先は三つ目なので、穴形状は一定の径になります。
用途穴あけ作業に。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大五郎三ツ目錐
一定の径の穴あけに。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。 全長(mm)290 質量(g)29 刃長(mm)55 柄長さ(mm)235
1個
549 税込604
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)三ツ目キリ
アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています 刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
材質スチール・木
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途【三ツ目錐】深い穴あけに。【四方錐】細く小さな穴あけに。
1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

与板利器工業重友 ネズミ錐
竹に穴をあけるための錐です。三叉となった中央の高い部分を、穴を開けようとする位置の中心へもってきます。これを中心に回転をさせますと、両側の二枚の小刀状の刃が材の繊維を断ち切りながら、連続して切り出しを行います。竹のように繊維が丈夫なものに向いています。硬材の穴あけにも適してます。
用途木材の穴あけ加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘などの下穴あけに使用する三ツ目錐。より小さな穴あけが可能。片手でも作業ができる小さい三ツ目錐。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。
用途穴あけ作業に。 全長(mm)170 質量(g)11 刃長(mm)35 柄長さ(mm)135
1個
559 税込615
5日以内出荷

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm)220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。 全長(mm)200 質量(g)100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに。 高さ(mm)130 仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。 幅(mm)15 質量(g)14 奥行(mm)15 材質(針)炭素工具鋼
1本
509 税込560
当日出荷

用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。 全長(mm)199 トラスコ品番411-7221 質量(g)79.2 軸長(mm)107 刃先角キリ
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり四角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。 タイプ四角刃
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業重友 三ツ目錐
釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
用途木材の穴あけ加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)