カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(686)
  • 機構部品(588)
  • 油圧機器・油圧ホース(312)
  • FA担当者のオススメ新商品(270)
  • 制御機器(51)
  • 建築金物(49)
  • 物流用品(26)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)

「三価クロメート ネジ」の検索結果

1,809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型アダプター SNT 清水製作所[継手]T型アダプター SNT清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ミニプラハンドル PD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラハンドル PD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製ミニハンドル。・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法d(mm)25寸法s(mm)14寸法R(mm)10押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本製品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ押しネジ穴M5、(1カ所)
ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,598税込1,758
1個ほか
8日以内出荷
エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部高さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(1000本)
4日以内出荷
頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等材質表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(100本)
4日以内出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(110本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(80本)ほか
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(140本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(900本)ほか
4日以内出荷
驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)
用途細い木材や割れやすい箇所の施工等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機DHホルダー(ブランクタイプ)篠原電機
599税込659
1個
3日以内出荷
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,800税込17,380
1ケース(2400個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
21,290税込23,419
1ケース(2000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
16,190税込17,809
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
35,160税込38,676
1ケース(9000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
24,360税込26,796
1ケース(700個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
17,110税込18,821
1ケース(1000個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
27,030税込29,733
1ケース(9000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
26,200税込28,820
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
33,030税込36,333
1ケース(10400個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら