材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=2(SW組込)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
表面処理三価白
強度区分4T
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
材質鉄
表面処理三価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
長さ(mm)8
頭部形状バインド組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナット3種
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
高さ(mm)0
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
頭部形状バインド
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.5
寸法a(mm)約0.5
寸法D1(Φmm)8
寸法T(mm)0.5
寸法K(mm)約1.3
寸法f(mm)0.6
寸法m(mm)十字穴の番号/#2
ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)6.3
ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
1箱(2000個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ