現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考サンミッテⅡ網戸用
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)285
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ステンレス
形状Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途3K網戸・ノイスター網戸用
径(Φmm)23(戸車)
取付穴ピッチ(mm)19
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード