22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷

トラスコ品番813-1233 全長(mm)457 質量(kg)1.6 外径(Φmm)【ダクト接続部】150 ダクト径(Φmm)150-75 吸込口寸法(mm)外径Φ75
1個
19,900 税込21,890
当日出荷


三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのコネクターを接続できます。
用途ホースとホースの接続用 トラスコ品番818-7315 材質(主要部)ABS樹脂 質量(g)28 接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
1個
639 税込703
当日出荷

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番361-1574 材質ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm)110 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途3300V3心CVケーブル用 仕様屋内型 寸法B(mm)60 寸法D(mm)40 寸法E(mm)320 寸法G(mm)11 寸法H(mm)20 寸法J(mm)16
1セット(12組)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットと併用して2方向に分水。2方向への分水ができます。【ワンタッチ】トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(3ヶ必要)。ホースの着脱がワンタッチで可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぎ2方向へ分水 材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム 接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
479 税込527
当日出荷

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)マニフォールド
冷却水循環、真空引き、不活性ガスを分岐するための中継パーツです。構造は上下に独立した2系統の分岐経路。冷却管4箇所への冷却水のIN/OUTの分岐、三方コック4か所への真空ライン(10~25hPa)/不活性ガスの分岐などに使用できます。
コード228110 アズワン品番65-0576-90
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 3本足
・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)90 寸法b(mm)25 下部(SPC)SPC-15
1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)