20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から) 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
欠品中

1個
176,000 税込193,600
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定150 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 口数1口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
163,000 税込179,300
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
240,000 税込264,000
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定200(吐水口間400) 口数4口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷


先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40 適合径(Φmm)(先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定150(壁から) 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 トラスコ品番792-9269 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)346 接続方式ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
289,000 税込317,900
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)